Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5775PK Blind Rivet, Dome, Black, Nylon, 17/64 Inch Length, 25Pk | AD3PGD 40K803

DISCO 5775PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 17/64 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3PGD Modell: 5775PKKryssref: 40K803

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
114NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Grip Range3/32 "til 3/16"
Hode Dia.23 / 32 "
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse17 / 64 "
Dornmaterialenylon
Nitte Dia.17 / 64 "
Nittelengde13 / 16 "
NittematerialeSvart nylon
NittetypeBlind nitte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909987
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5775PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 17/64 tommers lengde, 25pk
114NOK /pakke