Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 9243PK blindnagle, kuppel, aluminium, 1/8 tommers hullstørrelse, 100pk | AD3PGW 40K819

DISCO 9243PK blindnagle, kuppel, aluminium, 1/8 tommers hullstørrelse, 100pk

På lager
Vare: AD3PGW Modell: 9243PKKryssref: 40K819

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
157NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Grip Range3/16 "til 1/4"
Hode Dia.1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse1 / 8 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde1 / 2 "
NittematerialeAluminum
NittetypeBlind nitte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7616103000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 9243PK blindnagle, kuppel, aluminium, 1/8 tommers hullstørrelse, 100pk
157NOK /pakke