Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5675PK Nagle, Rund Push, Svart, Nylon, 1/4 tomme Hullstørrelse, 50Pk | AD3NXQ 40K605

DISCO 5675PK Nagle, Rund Push, Svart, Nylon, 1/4 tomme Hullstørrelse, 50Pk

På lager
Vare: AD3NXQ Modell: 5675PKKryssref: 40K605

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Flens Dia.11 / 16 "
Grip Range9 / 16 "
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1mm
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse1 / 4 "
Dornmaterialenylon
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde9 / 16 "
NittematerialeSvart nylon
NittetypeSkyv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8708998175
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5675PK Nagle, Rund Push, Svart, Nylon, 1/4 tomme Hullstørrelse, 50Pk
156NOK /pakke