Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10459PK Rivet, Nylon, Capped, Aluminium, 15/64 Inch Rivet Dia., 15Pk | AD3PGU 40K817

DISCO 10459PK nagle, nylon, avdekket, aluminium, 15/64 tommers nagledia., 15pk

På lager
Vare: AD3PGU Modell: 10459PKKryssref: 40K817

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
220NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Flens Dia.13.5 mm
Grip Range1.6 å 6.35mm
Hode Dia.13.5mm
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse15 / 64 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.15 / 64 "
Nittelengde9 / 16 "
NittematerialeAluminum
NittetypeNylon avdekket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7616103000
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10459PK nagle, nylon, avdekket, aluminium, 15/64 tommers nagledia., 15pk
220NOK /pakke