Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5935PK Nagle, Rund Push, Svart, Nylon, 1/4 tomme Størrelse, 25Pk | AD3NXX 40K611

DISCO 5935PK Nagle, Rund Push, Svart, Nylon, 1/4 tomme Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AD3NXX Modell: 5935PKKryssref: 40K611
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
123NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Flens Dia.1"
Grip Range0.098 til 0.350 "
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse1 / 4 "
Dornmaterialenylon
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde29 / 32 "
NittematerialeSvart nylon
NittetypeSkyv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8708998175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5935PK Nagle, Rund Push, Svart, Nylon, 1/4 tomme Størrelse, 25Pk
123NOK /pakke