Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10507PK Nagle, Nylon, Avslutning, Aluminium, 5/32 Tommer Nagle Dia., 10Pk | AD3PGR 40K815

DISCO 10507PK nagle, nylon, avdekket, aluminium, 5/32 tommers nagledia., 10pk

På lager
Vare: AD3PGR Modell: 10507PKKryssref: 40K815
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
120NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Flens Dia.6 mm
Grip Range1.2 å 3.4mm
Hode Dia.6mm
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse5 / 32 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde5 / 16 "
NittematerialeAluminum
NittetypeNylon avdekket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7616103000
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10507PK nagle, nylon, avdekket, aluminium, 5/32 tommers nagledia., 10pk
120NOK /pakke