Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1951PK Nagle, Støtfangerdeksel, Aluminium, 1/4 tomme Hullstørrelse, 15Pk | AD3PHK 40K833

DISCO 1951PK-nagle, støtfangerdeksel, aluminium, 1/4 tommers hullstørrelse, 15pk

På lager
Vare: AD3PHK Modell: 1951PKKryssref: 40K833

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
267NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Flens Dia.11 / 16 "
Grip Range3/16 "til 3/8"
Hode Dia.11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse1 / 4 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde1.187 "
NittematerialeAluminum
NittetypeStøtfangerdeksel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7616103000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1951PK-nagle, støtfangerdeksel, aluminium, 1/4 tommers hullstørrelse, 15pk
267NOK /pakke