Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1903PK Nagle, Stor Flens, Aluminium, 3/16 Tommer Hullstørrelse, 50Pk | AD3PGN 40K812

DISCO 1903PK nagle, stor flens, aluminium, 3/16 tommers hullstørrelse, 50pk

På lager
Vare: AD3PGN Modell: 1903PKKryssref: 40K812
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Flens Dia.5 / 8 "
Grip Range1/8 "til 1/4"
Hode Dia.5 / 8 "
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse3 / 16 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde13 / 32 "
NittematerialeAluminum
NittetypeStor flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7616103000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1903PK nagle, stor flens, aluminium, 3/16 tommers hullstørrelse, 50pk
187NOK /pakke