Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1905PK Nagle, Stor Flens, Aluminium, 3/16 Tommer Hullstørrelse, 50Pk | AD3PGQ 40K814

DISCO 1905PK nagle, stor flens, aluminium, 3/16 tommers hullstørrelse, 50pk

På lager
Vare: AD3PGQ Modell: 1905PKKryssref: 40K814

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
170NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Flens Dia.5 / 8 "
Grip Range3/8 "til 1/2"
Hode Dia.5 / 8 "
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse3 / 16 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde21 / 32 "
NittematerialeAluminum
NittetypeStor flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7616103000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1905PK nagle, stor flens, aluminium, 3/16 tommers hullstørrelse, 50pk
170NOK /pakke