Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1904PK Rivet, Large Flange Aluminium, 3/16 Inch Hole Size, 100Pk | AD3PGP 40K813

DISCO 1904PK nagle, stor flens aluminium, 3/16 tommers hullstørrelse, 100pk

På lager
Vare: AD3PGP Modell: 1904PKKryssref: 40K813

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
294NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Flens Dia.5 / 8 "
Grip Range1/4 "til 3/8"
Hode Dia.5 / 8 "
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse3 / 16 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde17 / 32 "
NittematerialeAluminum
NittetypeStor flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7616103000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1904PK nagle, stor flens aluminium, 3/16 tommers hullstørrelse, 100pk
294NOK /pakke