Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1609PK Nagle, Hjulforkle, Aluminium, 3/16 Tommer Størrelse, 25Pk | AD3PHB 40K825

DISCO 1609PK Nagle, Hjulforkle, Aluminium, 3/16 Tommer Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AD3PHB Modell: 1609PKKryssref: 40K825

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
229NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Flens Dia.7 / 16 "
Grip Range5/64 "til 15/64"
Hode Dia.7 / 16 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse3 / 16 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde1"
NittematerialeAluminum
NittetypeHjulforkle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7616103000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1609PK Nagle, Hjulforkle, Aluminium, 3/16 Tommer Størrelse, 25Pk
229NOK /pakke