TELEMECANIQUE SENSORS PNP / NPN, solid state-relé NO / NC multimode fotoelektrisk sensor


filtre
Body Material: PBT , Kretstype: NPN / PNP , IP-vurdering: 65, 67 , NEMA-vurdering: IP67 , Driftsfrekvens: 250 Hz , Driftstemp. Område: -25 grader til 55 grader C , Driftsmodus: Valgbar lys eller mørk på , Kraft krav: 12 til 24 VDC , Responstid: 25.0 msek. , Sensingsmetode: Gjennom bjelke, diffus bakgrunnsundertrykkelse, polarisert refleks , Form: rektangulær
StilModellDybdeElektrisk forbindelseLengdeBreddePris (eks. mva)
A
XUX0AKSAM12
3.43 "M12-kontakt4.49 "1.2 "3 535 NOK
B
XUX0AKSAT16
3.44 "Skrueterminal5"1.18 "3 452 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?