Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XUX0AKSAT16 Fotoelektrisk sensor 131 fot Pnp/npn No/nc | AG7BJG 4AJ29

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16 fotoelektrisk sensor 131 fot Pnp/npn No/nc

På lager
Vare: AG7BJG Modell: XUX0AKSAT16Kryssreferanse: 4AJ29
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
3 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typeNPN / PNP
Dybde3.44 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminal
IP Rating65, 67
Lengde5"
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm100mA
Maks. Sensing Distance131 ft.
NEMA-vurderingIP67
drifts~~POS=TRUNC250 Hz
Driftstemp. Område-25 grader til 55 grader C
DriftsmodusValgbar lys eller mørk på
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Responstid25.0 msek.
Sensing metodeGjennom bjelke, diffus bakgrunnsundertrykkelse, polarisert refleks
Formrektangulær
Bredde1.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8541408000

Produktvarianter

ProduktModellDybdeElektrisk forbindelseLengdeBreddePris
TELEMECANIQUE SENSORER XUX0AKSAM12 Fotoelektrisk sensor 131 fot Pnp/npn No/nc | AG7BJJ 4AJ36 XUX0AKSAM123.43 "M12-kontakt4.49 "1.2 "3 460 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16 fotoelektrisk sensor 131 fot Pnp/npn No/nc
3 507 NOK / enhet