Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XUX0AKSAM12 Fotoelektrisk sensor 131 fot Pnp/npn No/nc | AG7BJJ 4AJ36

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12 fotoelektrisk sensor 131 fot Pnp/npn No/nc

På lager
Vare: AG7BJJ Modell: XUX0AKSAM12Kryssreferanse: 4AJ36
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
3 460 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typeNPN / PNP
Dybde3.43 "
Elektrisk forbindelseM12-kontakt
IP Rating65, 67
Lengde4.49 "
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm100mA
Maks. Sensing Distance131 ft.
NEMA-vurderingIP67
drifts~~POS=TRUNC250 Hz
Driftstemp. Område-25 grader til 55 grader C
DriftsmodusValgbar lys eller mørk på
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Responstid25.0 msek.
Sensing metodeGjennom bjelke, diffus bakgrunnsundertrykkelse, polarisert refleks
Formrektangulær
Bredde1.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8541408000

Produktvarianter

ProduktModellDybdeElektrisk forbindelseLengdeBreddePris
TELEMEKANIKKE SENSORER XUX0AKSAT16 Fotoelektrisk sensor 131 fot Pnp/npn No/nc | AG7BJG 4AJ29 XUX0AKSAT163.44 "Skrueterminal5"1.18 "3 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12 fotoelektrisk sensor 131 fot Pnp/npn No/nc
3 460 NOK / enhet