GRAINGER 316 Inline kuleventil i rustfritt stål, FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtaksmateriale: Rustfritt stål , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -20 grader til 425 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
SSF-100
1"1 183 NOK
A
SSF-150
1.5 "2 497 NOK
A
SSF-125
1.25 "1 811 NOK
A
SSF-50
1 / 2 "566NOK
A
SSF-200
2"3 570 NOK
A
SSF-75
3 / 4 "816NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?