Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER SSF-100 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt Inline 1 tomme | AF7ETL 20XL95

GRAINGER SSF-100 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt Inline 1 tommer

På lager
Vare: AF7ETL Modell: SSF-100Kryssreferanse: 20XL95
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
1 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 425 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481803070

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GRAINGER SSF-50 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt Inline 1/2 tomme | AF7ETJ 20XL93 SSF-501 / 2 "566NOK
GRAINGER SSF-75 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt Inline 3/4 tommer | AF7ETK 20XL94 SSF-753 / 4 "816NOK
GRAINGER SSF-125 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt Inline 1-1/4 tomme | AF7ETM 20XL96 SSF-1251.25 "1 843 NOK
GRAINGER SSF-150 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt Inline 1-1/2 tomme | AF7ETN 20XL97 SSF-1501.5 "2 497 NOK
GRAINGER SSF-200 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt Inline 2 tommer | AF7ETP 20XL98 SSF-2002"3 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER SSF-100 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt Inline 1 tommer
1 183 NOK / enhet