Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON HV2114800G Impeller | AH2EVC 26DD45

DAYTON HV2114800G Impeller

På lager
Vare: AH2EVC Modell: HV2114800GKryssreferanse: 26DD45

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

556NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakimpeller
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.24
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)30.99
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON HV2114800G Impeller
556NOK / enhet