BAILEIGH INDUSTRIAL Belte / skive slipemaskiner

filtre

DAYTON -

Skiveslipere

StilModellPris (eks. mva)
A400H3839 478NOK
RFQ
B2RYN910 826NOK
C400H4050 968NOK
RFQ
D499F696 539NOK
RFQ
DAYTON -

Benktopp belte- og skivemaskiner

StilModellPlatelengdeForsterker ACSkive Dia.SpenningHPSakGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A35 71 GWXNUMX-8.09"1203/4Skivesliper21 "32 "6 766NOK
B35 70 GWXNUMX-3.46"1201/3Skivesliper18 "26 "2 782NOK
C6Y94516 7/8" , 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPBelte / skivesliper14-1 / 2 "23 "3 658NOK
JET TOOLS -

Belte / skive slipemaskiner

StilModellForsterker ACSkive Dia.Generell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A5770046.58"20-1 / 2 "20 "22.75 "9 254NOK
B708595119"28 "16 "25 "13 955NOK
DAYTON -

Belte / skive slipemaskiner

StilModellForsterker ACSpenningPris (eks. mva)
A55MJ899.4/4.7115/23024 862NOK
B49G9909/4.5120/24012 889NOK
JET TOOLS -

Beltslipere

StilModellForsterker ACHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSpenningPris (eks. mva)
A708597K123/41628.52911516 647NOK
B41460020/101.529 "58 "16 "115/23030 699NOK
JET TOOLS -

Skiveslipere

StilModellSkive Dia.HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris (eks. mva)
A708599K-------25 664NOK
B708596K-------16 528NOK
C578842-------12 793NOK
DIBGB-248VS-------14 427NOK
EJ-4201K-------21 077NOK
F577634-------17 883NOK
G708598K-------29 651NOK
H577842-------15 732NOK
I41460212 "1.519 "43 "16 "1115/23022 299NOK
J57701020 "330 "53 "28 "322049 522NOK
K57701120 "330 "53 "28 "346047 575NOK
DYNABRADE -

Tre hjul kvern

StilModellHPFaseSpenningPris (eks. mva)
A6486011115102 934NOK
A6486111230103 409NOK
A6486233230113 669NOK
A6486333460119 493NOK
PALMGREN -

Slipende etterbehandlingsmaskiner for skiver

StilModellDimensjonerMotor HPPris (eks. mva)
A968131217 1/4 x 17 x 14 3/8 "3 / 4 hk5 412NOK
RFQ
B968131817 1/4 x 17 x 14 3/8 "3 / 4 hk7 975NOK
RFQ
C968131546 x 28 x 28 "2 hk40 793NOK
RFQ
D968131646 x 28 x 28 "3 hk54 386NOK
RFQ
E968131746 x 28 x 28 "3 hk40 793NOK
RFQ
PALMGREN -

Belte etterbehandlingsmaskiner

StilModellSakPris (eks. mva)
A9682418Belte / plate etterbehandler maskin28 049NOK
RFQ
B9681107Beltsliper36 110NOK
RFQ
C9681106Beltsliper25 371NOK
RFQ
MAKITA -

Beltslipere

StilModellampsForsterker @ 120VLagreneVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A9032-4.4 ABall16.5 "3.5 lb.4 843NOK
B99208.88.8 ABall13.125 "9.9 lb.4 580NOK
C94048.88.8 ABall13.125 "10.3 lb.4 843NOK
D940311.011Ball Og Nål13.9 "13.0 lb.4 843NOK
MAKITA -

Skiveslipere

StilModellampsForsterker @ 120VIngen belastning RPMPad størrelseVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
AGV50104.24.2450057.125 "2.6 lb.1 859NOK
BGV7000C7.97.92500 - 470078.875 "4.6 lb.4 690NOK
PALMGREN -

Båndslipere

StilModellDybdeHøydePris (eks. mva)
A968240118 "45 "5 798NOK
RFQ
B968240218 "52 "7 359NOK
RFQ
C968240419 "40 "10 037NOK
RFQ
PALMGREN -

Kombinasjonsbelte- og skivebehandlingsmaskiner

StilModellDybdeSkive Dia.HøydeSakMotor HPPris (eks. mva)
A9681104---Belte / plate etterbehandler maskin-30 583NOK
RFQ
B96810618"6"23 "Belte / plate etterbehandler maskin-4 352NOK
RFQ
C968111415.5 "-23 "Belte / skivesliper1 / 2 hk3 192NOK
RFQ
D968111518 "-23 "Belte / skivesliper1 hk7 617NOK
RFQ
E968109322 "9"55 "Belte / plate etterbehandler maskin-12 886NOK
RFQ
F968110930 "-52 "Belte / plate etterbehandler maskin-24 498NOK
RFQ
G968110831 "-57 "Belte / plate etterbehandler maskin-34 664NOK
RFQ
DYNABRADE -

Allsidighetskvern

StilModellHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris (eks. mva)
A64901140 "30 "48 "123098 885NOK
A64900133 "22 "17 "111598 885NOK
A649051.540 "30 "48 "123080 298NOK
A649041.540 "30 "48 "111580 298NOK
A64902340 "30 "48 "3230119 629NOK
A64903340 "30 "48 "3460115 815NOK
JET TOOLS -

Belte/skive etterbehandlingsmaskiner

StilModellForsterker ACFasePris (eks. mva)
A4145536333 261NOK
B41455210130 583NOK
SLUGGER -

Lineær slipemaskin

StilModellSpenningPris (eks. mva)
AGILS 2V220169 599NOK
BGILS440189 226NOK
DAYTON -

Båndslipere, 120 / 240V, 7 / 3.5A

Dayton båndslipere er ideelle for sliping, sliping, avgrading og konturering. Disse kvernene har en kraftig kondensatormotor for bruk hele dagen og tillater justering av bånd i både horisontal og vertikal retning. De er integrert med en frontmontert på/av-bryter for å slå dem på/av automatisk og fulle beltebeskyttelser for ekstra sikkerhet. Varianter er tilgjengelige i høyder på 21 og 26 tommer.

StilModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A2RYN819 "21 "20 "10 559NOK
A2RYN725 "26 "16.5 "8 787NOK
SLUGGER -

Beltsliper 5 Hk

StilModellPris (eks. mva)
AGI 15059 490NOK
BGI 150 2H50 176NOK
PALMGREN -

Belte- og skivebehandlingsmaskiner

StilModellSpenningampsSkive Dia.Skivehastighet (SFPM)HPSakMotor HPMotor turtallPris (eks. mva)
A9681110-13.4/6.710 "-1Belte / plate etterbehandler maskin1-13 791NOK
B9681112-14/712 "-1-1/2Belte / plate etterbehandler maskin1-1/2-23 680NOK
C9682088120/2407.0/3.5--3/4Beltsliper3/4-9 979NOK
D96824132307.7216 "2475 & 4612-Belte / plate etterbehandler maskin2.51750 & 3500128 623NOK
E968241423011.824 "1235 & 2475-Belte / plate etterbehandler maskin5.5875 & 1750232 580NOK
StilModellForsterker ACFasePris (eks. mva)
A41461512.4330 035NOK
A41461022.5130 035NOK
JET TOOLS -

Belte / skive Slipeskive 6 x 48 Belte

StilModellForsterker ACSkive Dia.HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A414550B15.0/7.510 "126 "61 "23 "13 208NOK
B41455120/1012 "1.529 "58 "19 "29 908NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?