JET TOOLS 708595 Jsg-96 Benchtop 6 Tommers belte/9in Ds | AD4QLX 42W970

JET TOOLS 708595 Jsg-96 Benchtop 6 inch belt / 9in Ds

På lager
Vare: AD4QLX Modell: 708595Kryssreferanse: 42W970

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 955 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte / skivesliper
Forsterker AC11
Belte SFPM2250
Belte Størrelse6 x 48 tommer
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)10 Opp / 45 Ned
Skive Dia.9"
Skivehastighet (RPM)1725
Skivebordstørrelse (in.)12 x 7 1/2 "
Skivevinkel for plate (grad.)15 Up
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)45 Down
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)4
HP3/4
Hz60
Generell dybde28 "
Total høyde16 "
Samlet bredde25 "
Fase1
Bordoverflate11 x 5-1 / 2 tommer
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)40.89
Skipets lengde (cm)71.63
Skipets bredde (cm)63.25
HS kode8465930090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACSkive Dia.Generell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 Benk Belte 8 Tommers skivesliper | AD4QLP 42W960 5770046.58"20-1 / 2 "20 "22.75 "9 254 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 708595 Jsg-96 Benchtop 6 inch belt / 9in Ds
13 955 NOK / enhet