JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 Benk Belte 8 Tommers skivesliper | AD4QLP 42W960

JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 benkerem 8 tommers skivesliper

På lager
Vare: AD4QLP Modell: 577004Kryssreferanse: 42W960

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte / skivesliper
Forsterker AC6.5
Belte SFPM3100
Belte Størrelse2 x 42 tommer
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)0 til 45
Skive Dia.8"
Skivehastighet (RPM)3450
Skivebordstørrelse (in.)10-3/4 x 7-1/2
Skivevinkel for plate (grad.)45
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)1-1/2
HP3/4
Hz60
Generell dybde20-1 / 2 "
Total høyde20 "
Samlet bredde22.75 "
Fase1
TabellmaterialeCast Iron
Bordoverflate10 x 6 tommer
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.22
Skipets høyde (cm)58.67
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)42.42
HS kode8463900060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACSkive Dia.Generell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
JET TOOLS 708595 Jsg-96 Benchtop 6 Tommers belte/9in Ds | AD4QLX 42W970 708595119"28 "16 "25 "13 955 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 benkerem 8 tommers skivesliper
9 254 NOK / enhet