JET VERKTØY 414551 Belte/skivesliper 12 Tommers skive 6 x 48 Belte | AD2YTF 3WRR2

JET TOOLS 414551 Belt / skive Sliper 12 Tommer Skive 6 x 48 Belt

På lager
Vare: AD2YTF Modell: 414551Kryssreferanse: 3WRR2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte / skivesliper
Forsterker AC20/10
Belte SFPM2850
Belte Størrelse6 x 48 tommer
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)0 til 90 grader
Skive Dia.12 "
Skivehastighet (RPM)1960
Skivebordstørrelse (in.)12 x 16-3 / 8
Skivevinkel for plate (grad.)20
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)45
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)3
HP1.5
Hz60
Generell dybde29 "
Total høyde58 "
Samlet bredde19 "
Fase1
Størrelse på plate (in.)6 1/4x14 3/4
TabellmaterialeCast Iron
Bordoverflate7-3 / 8 x 14-3 / 4 tommer
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 113.4
Skipets høyde (cm)128.27
Skipets lengde (cm)58.93
Skipets bredde (cm)76.71
HS kode8465930090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACSkive Dia.HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
JETTOOLS 414550B Belte/skivesliper 10 Tommers skive 6 x 48 Belte | AD2YTC 3WRP6 414550B15.0/7.510 "126 "61 "23 "13 208 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414551 Belt / skive Sliper 12 Tommer Skive 6 x 48 Belt
29 908 NOK / enhet