JETTOOLS 414550B Belte/skivesliper 10 Tommers skive 6 x 48 Belte | AD2YTC 3WRP6

JET TOOLS 414550B Belte / skive Sliper 10 Tommer Skive 6 x 48 Belte

På lager
Vare: AD2YTC Modell: 414550BKryssreferanse: 3WRP6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte / skivesliper
Forsterker AC15.0/7.5
Belte SFPM1650
Belte Størrelse6 x 48 tommer
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)0 til 90 grader
Skive Dia.10 "
Skivehastighet (RPM)2100
Skivebordstørrelse (in.)7-1 / 2 x 13
Skivevinkel for plate (grad.)20
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)45
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)3
HP1
Hz60
Generell dybde26 "
Total høyde61 "
Samlet bredde23 "
Fase1
Størrelse på plate (in.)6 1/4x14 3/4
TabellmaterialeCast Iron
Bordoverflate6 x 10-1 / 2 tommer
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 97.52
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)92.71
HS kode8465930090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACSkive Dia.HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
JET VERKTØY 414551 Belte/skivesliper 12 Tommers skive 6 x 48 Belte | AD2YTF 3WRR2 41455120/1012 "1.529 "58 "19 "29 908 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414550B Belte / skive Sliper 10 Tommer Skive 6 x 48 Belte
13 208 NOK / enhet