JET VERKTØY 414552 J-4200a-2 Industribelteskive 230v | AD4QLQ 42W962

JET TOOLS 414552 J-4200a-2 Industriell belteskive 230v

På lager
Vare: AD4QLQ Modell: 414552Kryssreferanse: 42W962

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 583 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte / plate etterbehandler maskin
Forsterker AC10
Belte SFPM2850
Belte Størrelse6 x 48 tommer
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)45 Ut / 20 Inn
Skive Dia.12 "
Skivehastighet (RPM)1960
Skivebordstørrelse (in.)12 x 16-3 / 8
Skivevinkel for plate (grad.)20
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)45 Ut
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)1-1/2
HP1.5
Hz60
Generell dybde29 "
Total høyde58 "
Samlet bredde19 "
Fase1
Størrelse på plate (in.)6-1/4 x 14-3/4
TabellmaterialeCast Iron
Bordoverflate7-3 / 8 x 14-3 / 4 tommer
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 113.4
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode8463900060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACFasePris
JET TOOLS 414553 J-4202a Industrial Belt Disc Mach 3 Fas | AD4QLR 42W963 4145536333 261 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414552 J-4200a-2 Industriell belteskive 230v
30 583 NOK / enhet