PALMGREN 9682414 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 8 x 24 tommers beltestørrelse | CD6LVM

PALMGREN 9682414 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 8 x 24 tommers beltestørrelse

På lager
Vare: CD6LVM Modell: 9682414

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

232 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte / plate etterbehandler maskin
amps11.8
Belte SFPM1235 & 2475
Belte Størrelse8 "x 69"
Skive Dia.24 "
Skivehastighet (SFPM)1235 & 2475
Motor HP5.5
Motor turtall875 & 1750
Fase3
Tabellstørrelse25.5 "x 9.051"
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 257.4
Skipets høyde (cm)175.26
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)111.76
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsSkive Dia.Skivehastighet (SFPM)HPSakMotor HPMotor turtallPris
PALMGREN 9681110 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 10 tommers skivediameter, 6 x 48 tommers beltestørrelse | CD6LUW 9681110-13.4/6.710 "-1Belte / plate etterbehandler maskin1-13 791 NOK
PALMGREN 9681112 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 12 tommers skivediameter, 6 x 48 tommers beltestørrelse | CD6LUX 9681112-14/712 "-1-1/2Belte / plate etterbehandler maskin1-1/2-23 680 NOK
PALMGREN 9682088 Belte- og benksliper | CD6LVH 9682088120/2407.0/3.5--3/4Beltsliper3/4-9 979 NOK
PALMGREN 9682413 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 4 x 16 tommers beltestørrelse | CD6LVL 96824132307.7216 "2475 & 4612-Belte / plate etterbehandler maskin2.51750 & 3500128 623 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9682414 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 8 x 24 tommers beltestørrelse
232 580 NOK / enhet