PALMGREN 9682413 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 4 x 16 tommers beltestørrelse | CD6LVL

PALMGREN 9682413 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 4 x 16 tommers beltestørrelse

På lager
Vare: CD6LVL Modell: 9682413

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

128 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte / plate etterbehandler maskin
amps7.72
Belte SFPM2475 & 4950
Belte Størrelse4.5 "x 59"
Skive Dia.16 "
Skivehastighet (SFPM)2475 & 4612
Motor HP2.5
Motor turtall1750 & 3500
Fase3
Tabellstørrelse17.71 "x 9.05"
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 163.35
Skipets høyde (cm)160.02
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)96.52
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsSkive Dia.Skivehastighet (SFPM)HPSakMotor HPMotor turtallPris
PALMGREN 9681110 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 10 tommers skivediameter, 6 x 48 tommers beltestørrelse | CD6LUW 9681110-13.4/6.710 "-1Belte / plate etterbehandler maskin1-13 791 NOK
PALMGREN 9681112 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 12 tommers skivediameter, 6 x 48 tommers beltestørrelse | CD6LUX 9681112-14/712 "-1-1/2Belte / plate etterbehandler maskin1-1/2-23 680 NOK
PALMGREN 9682088 Belte- og benksliper | CD6LVH 9682088120/2407.0/3.5--3/4Beltsliper3/4-9 979 NOK
PALMGREN 9682414 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 8 x 24 tommers beltestørrelse | CD6LVM 968241423011.824 "1235 & 2475-Belte / plate etterbehandler maskin5.5875 & 1750232 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9682413 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 4 x 16 tommers beltestørrelse
128 623 NOK / enhet