PALMGREN 9681112 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 12 tommers skivediameter, 6 x 48 tommers beltestørrelse | CD6LUX

PALMGREN 9681112 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 12 tommers skivediameter, 6 x 48 tommers beltestørrelse

På lager
Vare: CD6LUX Modell: 9681112

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte / plate etterbehandler maskin
amps14/7
Belte SFPM1830
Belte Størrelse6 "x 48"
Beltebordstørrelse6 "x 10-1 / 8"
Skive Dia.12 "
Skivehastighet (RPM)2350
Skivebordstørrelse (in.)7 "x 16"
HP1-1/2
Motor HP1-1/2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 202.95
Skipets høyde (cm)151.13
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)80.01
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsSkive Dia.Skivehastighet (SFPM)HPSakMotor HPMotor turtallPris
PALMGREN 9681110 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 10 tommers skivediameter, 6 x 48 tommers beltestørrelse | CD6LUW 9681110-13.4/6.710 "-1Belte / plate etterbehandler maskin1-13 791 NOK
PALMGREN 9682088 Belte- og benksliper | CD6LVH 9682088120/2407.0/3.5--3/4Beltsliper3/4-9 979 NOK
PALMGREN 9682413 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 4 x 16 tommers beltestørrelse | CD6LVL 96824132307.7216 "2475 & 4612-Belte / plate etterbehandler maskin2.51750 & 3500128 623 NOK
PALMGREN 9682414 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 8 x 24 tommers beltestørrelse | CD6LVM 968241423011.824 "1235 & 2475-Belte / plate etterbehandler maskin5.5875 & 1750232 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9681112 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 12 tommers skivediameter, 6 x 48 tommers beltestørrelse
23 680 NOK / enhet