PALMGREN 9682088 Belte- og benksliper | CD6LVH

PALMGREN 9682088 Belte- og benksliper

På lager
Vare: CD6LVH Modell: 9682088

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 979 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeltsliper
amps7.0/3.5
Arbor Hole5 / 8 "
Belte SFPM4500
Belte Størrelse2 x 48 "
Dybde21 "
Ansiktshjul1"
Høyde26 "
HP3/4
Input Current7 / 3.5A
Motor HP3/4
Speed3450
Spenning120/240
Hjuldiameter8"
Hjulhastighet3450 RPM
Hjulbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.6
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsSkive Dia.Skivehastighet (SFPM)HPSakMotor HPMotor turtallPris
PALMGREN 9681110 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 10 tommers skivediameter, 6 x 48 tommers beltestørrelse | CD6LUW 9681110-13.4/6.710 "-1Belte / plate etterbehandler maskin1-13 791 NOK
PALMGREN 9681112 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 12 tommers skivediameter, 6 x 48 tommers beltestørrelse | CD6LUX 9681112-14/712 "-1-1/2Belte / plate etterbehandler maskin1-1/2-23 680 NOK
PALMGREN 9682413 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 4 x 16 tommers beltestørrelse | CD6LVL 96824132307.7216 "2475 & 4612-Belte / plate etterbehandler maskin2.51750 & 3500128 623 NOK
PALMGREN 9682414 Belte- og skivebehandlingsmaskin, 8 x 24 tommers beltestørrelse | CD6LVM 968241423011.824 "1235 & 2475-Belte / plate etterbehandler maskin5.5875 & 1750232 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9682088 Belte- og benksliper
9 979 NOK / enhet