SLUGGER GILS Lineærslipemaskin 5 Hp 440v | AF6ZMY 20RR54

SLUGGER GILS Lineærslipemaskin 5 Hp 440v

På lager
Vare: AF6ZMY Modell: GILSKryssreferanse: 20RR54

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

189 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær slipemaskin
Forsterker AC1
Belte Størrelse6 x 79 tommer
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)0
Skive Dia.6"
Skivehastighet (RPM)1800/3600
Skivebordstørrelse (in.)4 x 4-3 / 4
Skivevinkel for plate (grad.)0
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)0
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)3-1/2
HP5
Hz50/60
Generell dybde40 "
Total høyde54.5 "
Samlet bredde24 "
Fase3
Størrelse på plate (in.)4 x 4-1 / 2
TabellmaterialeStål
Bordoverflate4 x 4-3 / 4 tommer
Spenning440

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 213.64
Skipets høyde (cm)165.1
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8466933050

Produktdetaljer:

    • Tomgangsstørrelse på tomgang (in.) (4)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
SLUGGER GILS 2V Lineærslipemaskin 5 Hk 220v | AF6ZMZ 20RR55 GILS 2V220169 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLUGGER GILS Lineærslipemaskin 5 Hp 440v
189 226 NOK / enhet