DYNABRADE 64903 Allsidighetssliper 460 V 3 Hk | AD6HMP 45J452

DYNABRADE 64903 Allsidighetssliper 460 V 3 Hk

På lager
Vare: AD6HMP Modell: 64903Kryssref: 45J452

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

115 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAllsidighetskvern
Belte Størrelse2 x 72 tommer
HP3
Hz50/60
Generell dybde40 "
Total høyde30 "
Samlet bredde48 "
Fase3
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.11
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8465930090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris
DYNABRADE 64904 Allsidighetssliper 115 V 1.5 Hk | AD6HME 45J443 649041.540 "30 "48 "111580 298 NOK
DYNABRADE 64905 Allsidighetssliper 230 V 1.5 Hk | AD6HMF 45J444 649051.540 "30 "48 "123080 298 NOK
DYNABRADE 64900 Allsidighetssliper 115 V 1 Hk | AD6HML 45J449 64900133 "22 "17 "111598 885 NOK
DYNABRADE 64901 Allsidighetssliper 230 V 1 Hk | AD6HMM 45J450 64901140 "30 "48 "123098 885 NOK
DYNABRADE 64902 Allsidighetssliper 230 V 3 Hk | AD6HMN 45J451 64902340 "30 "48 "3230119 629 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 64903 Allsidighetssliper 460 V 3 Hk
115 815 NOK / enhet