DAYTON 2RYN8 Beltesliper 3/4 Hk 120/240v 7/3.5a 4 x 36 | AC3EVH

DAYTON 2RYN8 Beltesliper 3/4 Hk 120/240v 7/3.5a 4 x 36

På lager
Vare: AC3EVH Modell: 2RYN8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 559 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndslipere
Forsterker AC7.0/3.5
Belte SFPM3600
Belte Størrelse4 x 36 tommer
Skivevinkel for plate (grad.)45
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)2-1/2
HP3/4
Hz60
Generell dybde19 "
Total høyde21 "
Samlet bredde20 "
Fase1
Størrelse på plate (in.)4 1/2x7 1/2
TabellmaterialeStål
Bordoverflate2-1 / 2 x 5 tommer
Spenning120/240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.4
Skipets høyde (cm)61.98
Skipets lengde (cm)54.36
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8460290010
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Tomgangstrommelstørrelse (in.) (4x5)

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DAYTON 2RYN7 båndsliper, 3/4 hk, 120 / 240 V, 60 Hz, 2 x 48 tommers belte | AC3EVG 2RYN725 "26 "16.5 "8 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RYN8 Beltesliper 3/4 Hk 120/240v 7/3.5a 4 x 36
10 559 NOK / enhet