DAYTON 2RYN7 båndsliper, 3/4 hk, 120 / 240 V, 60 Hz, 2 x 48 tommers belte | AC3EVG

DAYTON 2RYN7 beltesliper, 3/4 hk, 120 / 240 V, 60 Hz, 2 x 48 tommers belte

På lager
Vare: AC3EVG Modell: 2RYN7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndslipere
Forsterker AC7.0/3.5
Belte SFPM4500
Belte Størrelse2 x 48 tommer
Skivevinkel for plate (grad.)45
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)2-1/2
HP3/4
Hz60
Generell dybde25 "
Total høyde26 "
Samlet bredde16.5 "
Fase1
Størrelse på plate (in.)12-1/4 x 2-1/2
TabellmaterialeStål
Bordoverflate2-1 / 2 x 5 tommer
Spenning120/240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)49.28
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode8460290010
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ideell for sliping, avgrading, polering, etterbehandling og sliping
    • Utstyrt med kraftig kondensatormotor for rask fjerning av materiale selv under belastning
    • Beltehodet har både horisontale og vertikale justeringer for raskere oppsett og brukervennlighet
    • Støvoppsamlingsport sørger for trygt og rent arbeidsområde
    • Inkluderer en hel beltebeskyttelse og en på / av padlebryter montert på forsiden
    • OSHA-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DAYTON 2RYN8 Beltesliper 3/4 Hk 120/240v 7/3.5a 4 x 36 | AC3EVH 2RYN819 "21 "20 "10 559 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RYN7 beltesliper, 3/4 hk, 120 / 240 V, 60 Hz, 2 x 48 tommers belte
8 787 NOK / enhet