MAKITA 9920 Båndsliper 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005

MAKITA 9920 Båndsliper 3 x 24 8.8 A

På lager
Vare: AA6LXV Modell: 9920Kryssreferanse: 14H005

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsliper
amps8.8
Forsterker @ 120V8.8 A
LagreneBall
Belte Størrelse3 x 24 "
Cord16.4
Verktøylengde13.125 "
Verktøyvekt9.9 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5732
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)40.69
Skipets bredde (cm)20.19
HS kode8465930004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SFPM uten belastning (690-1440)
    • Utløsertype (spak)

Produktvarianter

ProduktModellampsForsterker @ 120VLagreneVerktøylengdeVerktøyvektPris
MAKITA 9032 Båndsliper 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001 9032-4.4 ABall16.5 "3.5 lb.4 843 NOK
MAKITA 9404 Båndsliper 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002 94048.88.8 ABall13.125 "10.3 lb.4 843 NOK
MAKITA 9403 Båndsliper 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4 940311.011Ball Og Nål13.9 "13.0 lb.4 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA 9920 Båndsliper 3 x 24 8.8 A
4 580 NOK / enhet