Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA 9032 Båndsliper 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001

MAKITA 9032 Båndsliper 3/8 x 21 4.4 A

På lager
Vare: AA6LXR Modell: 9032Kryssreferanse: 14H001
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
4 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsliper
Forsterker @ 120V4.4 A
LagreneBall
Belte Størrelse3/8 x 21 "
Cord16.4
Verktøylengde16.5 "
Verktøyvekt3.5 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2
Skipets høyde (cm)19.99
Skipets lengde (cm)49
Skipets bredde (cm)9.6
HS kode8465930012
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • SFPM uten belastning (980-5600)
    • Utløsertype (spak)

Produktvarianter

ProduktModellampsForsterker @ 120VLagreneVerktøylengdeVerktøyvektPris
MAKITA 9404 Båndsliper 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002 94048.88.8 ABall13.125 "10.3 lb.4 843 NOK
MAKITA 9920 Båndsliper 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005 99208.88.8 ABall13.125 "9.9 lb.4 580 NOK
MAKITA 9403 Båndsliper 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4 940311.011Ball Og Nål13.9 "13.0 lb.4 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA 9032 Båndsliper 3/8 x 21 4.4 A
4 843 NOK / enhet