DAYTON 55MJ89 Belte-/skivesliper, 10 tommers skivediameter, 1 HK | CF2PMC

DAYTON 55MJ89 bånd-/skivesliper, 10 tommers skivediameter, 1 HK

På lager
Vare: CF2PMC Modell: 55MJ89

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 862 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte / skivesliper
Forsterker AC9.4/4.7
Belte SFPM2258
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)0 til 45
Skivehastighet (RPM)1720
Skivebordstørrelse (in.)11-1/8 x 7-1/4
Skivevinkel for plate (grad.)0
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)0 til 45
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)3
HP1
Hz60
Fase1
TabellmaterialeCast Iron
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.15
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACSpenningPris
DAYTON 49G990 Belte-/Skivesliper, 9 Tommers skivedia., 1 Hk, 120 V | AG6WEG 49G9909/4.5120/24012 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 55MJ89 bånd-/skivesliper, 10 tommers skivediameter, 1 HK
24 862 NOK / enhet