A Body Material: Glassfylt nylon , Spolekapsling: Vanntett og støvtett , Spoleisolasjonsklasse: F , Elektriske tilkoblinger: 18 "Leads , Hz: 50/60 , Maks. Væsketemperatur: 194 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , NEMA-vurdering: 4, 4X , Drift: Direkte skuespiller , Total høyde: 2.437 " , Total lengde: 1 3 / 32 " , Total bredde: 1 7 / 64 " , Rørstørrelse: 1 / 8 " , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon , Watt: 6.5
Arbeidsmekanisme
- Disse magnetventilene er sammensatt av komponenter, som en spole, stempel, ventilsete og væskepassasje.
- I spenningsløs tilstand forblir det fjærbelastede stempelet mot ventilsetet, og blokkerer væskestrømmen.
- Når spolen aktiveres, genereres et magnetisk felt som tiltrekker stempelet og får det til å bevege seg bort fra ventilsetet.
- Denne bevegelsen åpner passasjen, slik at væsken kan strømme så lenge spolen forblir aktivert.
- Når spolen er deaktivert, returnerer fjærkraften stemplet til lukket stilling, og stopper væskestrømmen.
Egenskaper
- Disse normalt åpne / lukkede magnetventilene har Buna-N / EPDM tetninger for å sikre lekkasjesikker tilkobling.
- De kommer med klasse F spoleisolasjon for forbedret spolelevetid og elektrisk isolasjon.
- Disse magnetventilene har glassfylt nylonkonstruksjon for forbedret stivhet og strekkstyrke.
- De har NEMA-klassifisert spolekapsling for beskyttelse mot vann og støv.
- Disse ventilene tåler trykk fra 0 til 200 psi.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er strømforbruket til disse ventilspolene?
Disse magnetventilspolene har en effekt på 6.5W.
Hva er faktorene du bør vurdere når du velger magnetventiler for applikasjonen min?
Viktige faktorer inkluderer væskekompatibilitet, trykkventilstørrelse, portkonfigurasjon og strømkrav.
Hva er responstiden til disse magnetventilene?
De har en responstid på 12 til 14 millisekunder (fullstendig syklus).
Hvordan vedlikeholde disse Spartan Scientific Series 3827 magnetventilene?
- Utfør jevnlige visuelle inspeksjoner for å se etter skader og lekkasjer.
- Hold ventilene og omgivelsene rene for å forhindre forstyrrelser fra smuss og forurensninger.
- Smør de bevegelige delene av ventilen som anbefalt av produsenten.
- Inspiser og sørg for sikre og korrosjonsfrie elektriske tilkoblinger.
- Test for riktig funksjon ved å aktivere og deaktivere magnetspolen.