Dayton 49G990 bånd- og skivesliper er en kombinasjonsbehandlingsmaskin ideell for sliping, sliping, avgrading, polering og kontursliping av metall, tre, plast og komposittmaterialer og deler. Det direktedrevne kraftverket fungerer i kombinasjon med en kraftig kondensatormotor for å operere under belastning uten å bremse.
Egenskaper:
- Dayton 49G990 bånd- og skivesliper er utstyrt med et 6 x 48-tommers slipebånd og en 9-tommers slipeskive.
- Enheten bruker en 1 hk motor som drives på 120 / 240VAC og 9 / 4.5A effekt.
- Både belte og skive inkluderer et vippbart arbeidsbord som er slisset for å akseptere en gjæringsmåler.
- Den er utstyrt med en frontmontert På/Av-bryter for rask kontroll og en støvoppsamlingsport for langvarig drift.
- Fullt bearbeidet og balansert skive på denne slipemaskinen produserer færre vibrasjoner og øker slipe- og etterbehandlingsytelsen.
- Slipebåndet kan endres/justeres enkelt og raskt og betjenes i både horisontale og vertikale posisjoner for større brukervennlighet.
- Enheten er en gulvbasert modell med støpejernsbase og åpent stativ for maksimal stabilitet og stivhet.
Kompatibelt tilbehør:
- Slipebånd: Disse slipebåndene kan monteres på bånddelen av bånd- og skivesliperen for slipeapplikasjoner.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er de maksimale skive- og båndhastighetene i denne Dayton 49G990 bånd- og skivesliperen?
A. Dayton 6Y945 bånd- og skivesliperenhetens skive har en maksimal hastighet på 3450 rpm og båndet har en maksimal hastighet på 2700 SFPM.
Q. Hva er den maksimale tiltvinkelen til denne Dayton 49G990 bånd- og skivesliperen?
A. Arbeidsbordet foran slipeskiven kan vippe opptil 45 grader, mens arbeidsbordet nær slipebåndet kan vippe opptil 60 grader.
Sp. Hva er bruken av hurtigutløsende strekkmekanisme i denne Dayton bånd- og skivesliperen?
A. Hurtigutløsende strammemekanisme tillater raske reimskifter og -stramminger ved hjelp av fingjengejusteringsskruen og strammehåndtaket, noe som sikrer lengre beltelevetid og reduserte driftskostnader.