JETTOOLS 414610 3 x 79 Beltesliper 4hk 230v 1-fase | AD4QLM 42W958

JET TOOLS 414610 3 x 79 Beltsliper 4hk 230v 1-fase

På lager
Vare: AD4QLM Modell: 414610Kryssreferanse: 42W958

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeltsliper
Forsterker AC22.5
Belte SFPM6600
Belte Størrelse3 x 79 tommer
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)2
HP4
Hz60
Generell dybde43 "
Total høyde44 "
Samlet bredde25 "
Fase1
Størrelse på plate (in.)N / A
TabellmaterialeCast Iron
BordoverflateN / A
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8463900060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACFasePris
JET VERKTØY 414615 3 x 79 Beltesliper 4hk 230v 3-fas | AD4QLN 42W959 41461512.4330 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414610 3 x 79 Beltsliper 4hk 230v 1-fase
30 035 NOK / enhet