SLUGGER GI 150 2H Beltsliper 5 Hk 440v | AF6ZNE 20RR61

SLUGGER GI 150 2H Beltesliper 5 Hk 440v

På lager
Vare: AF6ZNE Modell: GI 150 2HKryssreferanse: 20RR61

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeltsliper
Forsterker AC9.1
Belte Størrelse6 x 79 tommer
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)0
Skive Dia.6"
Skivehastighet (RPM)1800/3600
Skivebordstørrelse (in.)6
Skivevinkel for plate (grad.)0
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)0
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)3-1/2
HP5
Hz50/60
Generell dybde39 "
Total høyde41 "
Samlet bredde24 "
Fase3
Størrelse på plate (in.)6
TabellmaterialeStål
Bordoverflate14-1 / 2 x 6 tommer
Spenning440

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.05
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode8466933050

Produktvarianter

ProduktModellPris
SLUGGER GI 150 Beltsliper 5 Hk 440v | AF6ZNC 20RR59 GI 15059 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLUGGER GI 150 2H Beltesliper 5 Hk 440v
50 176 NOK / enhet