JET TOOLS 577010 J-4421-2 20 Tommers skivesliper 3 Fas 220v | AD4QLU 42W967

JET TOOLS 577010 J-4421-2 20 tommers skivesliper 3 fase 220v

På lager
Vare: AD4QLU Modell: 577010Kryssreferanse: 42W967

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivesliper
Skive Dia.20 "
Skivehastighet (RPM)1725
Skivebordstørrelse (in.)27-1/2 X 10-1/2
Skivevinkel for plate (grad.)30
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)45 Ut
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)1-1/2
HP3
Hz60
Generell dybde30 "
Total høyde53 "
Samlet bredde28 "
Fase3
TabellmaterialeCast Iron
Bordoverflate27-1 / 2 X 10-1 / 2 tommer
Spenning220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 181.44
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)72.39
HS kode8463900060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris
JET VERKTØY 414602 Skivesliper 12 Tommer 1 1/2 Hk 1960 Rpm | AD2YTD 3WRP7 41460212 "1.519 "43 "16 "1115/23022 299 NOK
JET TOOLS 577011 J-4421-4 20 Tommers skivesliper 3 Fas 440v | AD4QLV 42W968 57701120 "330 "53 "28 "346047 575 NOK
JET TOOLS 577842 Belte- og skivesliper | CR4ZME 56LZ26 577842-------15 732 NOK
JET TOOLS IBGB-248VS Belte- og skivesliper | CR4ZMF 803G42 IBGB-248VS-------14 427 NOK
JET TOOLS 708599K Belte- og skivesliper | CR4ZMG 36VE26 708599K-------25 664 NOK
JET TOOLS 708596K Belte- og skivesliper | CR4ZMH 45PD05 708596K-------16 528 NOK
JET TOOLS J-4201K Belte- og skivesliper | CR4ZMJ 399U45 J-4201K-------21 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 577010 J-4421-2 20 tommers skivesliper 3 fase 220v
49 522 NOK / enhet