JET VERKTØY 414602 Skivesliper 12 Tommer 1 1/2 Hk 1960 Rpm | AD2YTD 3WRP7

JET TOOLS 414602 Skivesliper 12 tommer 1 1/2 hk 1960 o / min

På lager
Vare: AD2YTD Modell: 414602Kryssreferanse: 3WRP7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 299 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivesliper
Forsterker AC20/10
Skive Dia.12 "
Skivehastighet (RPM)1960
Skivebordstørrelse (in.)12 x 16-3 / 8
Skivevinkel for plate (grad.)20
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)45 Ut
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)3
HP1.5
Hz60
Generell dybde19 "
Total høyde43 "
Samlet bredde16 "
Fase1
TabellmaterialeCast Iron
Bordoverflate12 x 16 3/8 tommer
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 104.33
Skipets høyde (cm)127.76
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8460908080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris
JET TOOLS 577010 J-4421-2 20 Tommers skivesliper 3 Fas 220v | AD4QLU 42W967 57701020 "330 "53 "28 "322049 522 NOK
JET TOOLS 577011 J-4421-4 20 Tommers skivesliper 3 Fas 440v | AD4QLV 42W968 57701120 "330 "53 "28 "346047 575 NOK
JET TOOLS 577842 Belte- og skivesliper | CR4ZME 56LZ26 577842-------15 732 NOK
JET TOOLS IBGB-248VS Belte- og skivesliper | CR4ZMF 803G42 IBGB-248VS-------14 427 NOK
JET TOOLS 708599K Belte- og skivesliper | CR4ZMG 36VE26 708599K-------25 664 NOK
JET TOOLS 708596K Belte- og skivesliper | CR4ZMH 45PD05 708596K-------16 528 NOK
JET TOOLS J-4201K Belte- og skivesliper | CR4ZMJ 399U45 J-4201K-------21 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414602 Skivesliper 12 tommer 1 1/2 hk 1960 o / min
22 299 NOK / enhet