Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEBSTONE 13706HV flenset tilbakeslagsventil 1-1/2 - 2 In | AD3PRK 40L209

WEBSTONE 13706HV flenset tilbakeslagsventil 1-1/2 - 2 tommer

På lager
Vare: AD3PRK Modell: 13706HVKryssreferanse: 40L209
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
1 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset tilbakeslagsventil
Passer til PumpEnhver 1 1/2 -2 tommers standard flenspumpe
GasketEDPM
MaterialeMessing med lav bly
Maks. Driftstemperatur200 Degrees
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1-1/2 - 2 flensede
VentildesignDobbel flens
VentiltypeTrykk her

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481309000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEBSTONE 13706HV flenset tilbakeslagsventil 1-1/2 - 2 tommer
1 364 NOK / enhet