Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-59-2012 Oppladbar Power Bank, 1 utgang, 24 tommers kabellengde, 2000mAh | CE9QUB 55VT10

MILWAUKEE 48-59-2012 Oppladbar Power Bank, 1 utgang, 24 tommers kabellengde, 2000mAh

På lager
Vare: CE9QUB Modell: 48-59-2012Kryssreferanse: 55VT10
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
561NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbatterilader
Kabellengde24 "
FARGESvart, Rød
Dybde1.63 "
Høyde3.88 "
Oppladningstid2 hr.
Bredde1.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Milwaukee 48-59-2012 oppladbar kraftbank fungerer som en pålitelig strømkilde for Milwaukee trådløse elektroverktøy, og sikrer uavbrutt arbeidsflyt. Disse strømbankene er ideelle for nødsituasjoner, og gir en bærbar energiløsning for lading av elektroniske enheter som smarttelefoner og nettbrett.

Egenskaper:

  • Milwaukee 48-59-2012 oppladbar strømbank har en USB Type A-inngang for hunn, som gir et allsidig ladealternativ for ulike enheter.
  • Denne oppladbare strømbanken har en kapasitet på 2000 mAh, og sikrer rikelig med strøm til å lade smarttelefoner og andre mikro-USB-tilkoblede enheter.
  • Den leveres med en 24-tommers kabel, som tilbyr fleksibilitet i ladeoppsett og plass til forskjellige enhetsplasseringer.
  • Denne oppladbare kraftbanken er UL-listet, oppfyller sikkerhetsstandarder og er vannavstøtende, noe som øker holdbarheten og påliteligheten i ulike miljøer.
  • Den er utstyrt med en LED-indikator, som lar brukere overvåke strømbankens gjenværende lading med et øyeblikk.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke enheter er kompatible med denne Milwaukee 48-59-2012 oppladbare strømbanken?

A. Powerbanken er kompatibel med enheter som drives av en Micro USB-kontakt, inkludert smarttelefoner og oppladbare lys.

Q. Hvor lang tid tar det å lade opp denne kraftbanken?

A. Powerbanken har en ladetid på 2 timer, noe som gir rask etterfylling av det interne litium-ion-batteriet.

Produktvarianter

ProduktModellPris
MILWAUKEE 48-59-1812 Batterilader, 3Ah batterikapasitet, 60min ladetid, 2 porter | CH6JZX 23Y581 48-59-18121 170 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-59-2012 Oppladbar Power Bank, 1 utgang, 24 tommers kabellengde, 2000mAh
561NOK / enhet