Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA GV5010 Skivesliper 5 Tommer 4500 Rpm 120 V 3.9 A | AC3RCH 2VMV8

MAKITA GV5010 skivesliper 5 tommer 4500 rpm 120 V 3.9 A

På lager
Vare: AC3RCH Modell: GV5010Kryssreferanse: 2VMV8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivesliper
amps4.2
Forsterker @ 120V4.2
LagreneBall Og Nål
Cord8 fot 2 leder
Håndtak DesignGod
LåseJa
Ingen belastning RPM4500
Baner per minutt4500
Pad størrelse5
HastighetstypeKonstant
Bytt TypeAvtrekker
Verktøylengde7.125 "
Verktøyvekt2.6 lb.
Type sandpapirPSA eller Clamp Disk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8460908080
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellampsForsterker @ 120VIngen belastning RPMPad størrelseVerktøylengdeVerktøyvektPris
MAKITA GV7000C slipeskive 7 tommers pute | AF2CCQ 6RA91 GV7000C7.97.92500 - 470078.875 "4.6 lb.4 690 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA GV5010 skivesliper 5 tommer 4500 rpm 120 V 3.9 A
1 859 NOK / enhet