Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA GV7000C slipeskive 7 tommers pute | AF2CCQ 6RA91

MAKITA GV7000C Sander Disc 7 tommers pute

På lager
Vare: AF2CCQ Modell: GV7000CKryssreferanse: 6RA91

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 690 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivesliper
amps7.9
Forsterker @ 120V7.9
LagreneBall Og Nål
Cord8 fot 2 leder
Håndtak DesignGod
LåseJa
Ingen belastning RPM2500 - 4700
Baner per minutt2500 - 4700
Pad størrelse7
HastighetstypeVariabel
Spindeltrådstørrelse5 / 8-11
Bytt TypeAvtrekker
Verktøylengde8.875 "
Verktøyvekt4.6 lb.
Type sandpapirPtil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2175
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8467290035
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellampsForsterker @ 120VIngen belastning RPMPad størrelseVerktøylengdeVerktøyvektPris
MAKITA GV5010 Skivesliper 5 Tommer 4500 Rpm 120 V 3.9 A | AC3RCH 2VMV8 GV50104.24.2450057.125 "2.6 lb.1 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA GV7000C Sander Disc 7 tommers pute
4 690 NOK / enhet