DAYTON 2RYN9 skivesliper 12 tommer 3/4hk 120v 7a | AC3EVJ

DAYTON 2RYN9 skivesliper 12 tommer 3/4 hk 120v 7a

På lager
Vare: AC3EVJ Modell: 2RYN9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivesliper
Forsterker AC7.5
Skive Dia.12 "
Skivehastighet (RPM)1720
Skivebordstørrelse (in.)17-1/4 x 8-3/8
Skivevinkel for plate (grad.)45
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)45
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)2
HP3/4
Hz60
Generell dybde17 "
Total høyde14.375 "
Samlet bredde17.25 "
Fase1
TabellmaterialeCast Iron
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.04
Skipets høyde (cm)45.21
Skipets lengde (cm)54.36
Skipets bredde (cm)48.77
HS kode8460908080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 499F69 skivesliper, 3/4 HK, 12 tommers diameter, med ledning | CJ2AFL 499F696 539 NOK
RFQ
DAYTON 400H38 skivesliper, 1 1/2 HK, 16 tommers diameter, 1 x 18 tommers beltestørrelse, med ledning | CJ2AFN 400H3839 478 NOK
RFQ
DAYTON 400H40 skivesliper, 3 HK, 20 tommers diameter, 1 x 18 tommers beltestørrelse, med ledning | CJ2AFP 400H4050 968 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RYN9 skivesliper 12 tommer 3/4 hk 120v 7a
10 826 NOK / enhet