Vegglukker i aluminium: 4C558 , Lagertype: Ball , Flensdybde: 1-7 / 8 " , Flensbredde: 1" , Rammefinish: Galvanisert , Rammemateriale: Galvanisert , Hz: 60 , Innvendig Dia.: 18-1 / 2 " , Inntaksvakt nr.: 1WBU1 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Motorkapsling: Eksplosjonssikker vifte avkjølt , Motorisolasjon: Klasse B , Motor turtall: 1750 , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Antall blader: 3 , Utvendig Dia.: 22-1 / 4 " , Propell Dia.: 18 " , Propellmateriale: Aluminum , Type: Direkte kjøring, farlig beliggenhet
Farlig plassering Eksosvifter med direkte drift, 18 tommers blader
Dayton eksosvifter på farlige steder ventilerer eksplosive eller brennbare damper, støv og gasser i varehus og industrier. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3, gnistfaste aluminiumsbladede propeller for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De er i stand til å motstå en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene har direktedrevne motorer med klasse B-isolasjon for direkte tilkobling til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. De har forhåndsstansede monteringshull for rask installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i varianter med ringeksosvifte og panelavtrekksvifte.