HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Værbestandige deksler, selvlukkende lokk, 1 gjeng


filtre
Farge: Grå , Lengde: 2.84 " , Montering: Vertikal FS / FD-montering , Antall gjenger: 1-gjeng , Antall utsalgssteder: 1-enhet , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
StilModellAnleggDekkmaterialeHøydeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
HBL7770
KastetStøpt aluminium4.18 "Aluminium, støpt2.18 "1 341 NOK
B
HBL7774WO
støpttermo4 9 / 16 "termo2 27 / 32 "1 427 NOK

Værbestandige deksler, selvlukkende lokk, 1 gjeng

Hubbell Wiring Device-Kellems værbestandige deksler er ideelle for våte og fuktige steder. De brukes med 50A Twist-Lock enkeltkontakter for å beskytte mot utilsiktede frakoblinger på grunn av vanninntrengning i kontaktene. Disse værbestandige dekslene har støpt aluminium / termoplastisk konstruksjon for å sikre utmerket termisk effektivitet og høy slagfasthet. De tillater montering i vertikal retning og kan brukes ved temperaturer mellom -40 og 75 grader C. Varianter er tilgjengelige i høyder på 4.18 og 4.56 tommer. Raptor Supplies tilbyr også værbestandige dekkplater i varianter av støpt aluminium, sink og PVC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?