DAYTON 10E013 Eksosvifte 18 tommer 3-faset farlig sted | AA2CVM

DAYTON 10E013 Eksosvifte 18 tommer 3-faset farlig sted

På lager
Vare: AA2CVM Modell: 10E013

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRing eksosvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP2371
CFM @ 0.125-inn. SP2089
CFM @ 0.250-inn. SP1756
CFM @ 0.375-inn. SP1423
CFM @ 0.500-inn. SP1088
Flensedybde1-7 / 8 "
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning1.4-1.3 / .65
Høyde22.25 "
Hz60
Inne i Dia.18-1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde13-1 / 2 "
MotorhusEksplosjonssikker vifte avkjølt
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
Monteringshull OC20-7 / 8 tommer
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver3
Utenfor Dia.22-1 / 4 "
Fase3
Propell Dia.18 "
PropellmaterialeAluminum
Skaft Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.21
typenDirekte kjøring, farlig beliggenhet
Venturi Dybde2"
Spenning208-230/460
Watts186
Bredde22.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.863
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeMotor HPFaseSkaft Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 10D999 eksosvifte 18 tommers farlig sted | AA2CUZ 10D999Panelavtrekksvifte3168291214-5 / 16 "1/315 / 8 "19.116 072 NOK
DAYTON 10E001 Eksosvifte 18 tommer 3-faset farlig sted | AA2CVA 10E001Panelavtrekksvifte3168291214-5 / 16 "1/331 / 2 "19.115 855 NOK
DAYTON 10E012 Eksosvifte 18 tommers farlig sted | AA2CVL 10E012Ring eksosvifte2371208913-1 / 2 "1/415 / 8 "2115 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10E013 Eksosvifte 18 tommer 3-faset farlig sted
14 372 NOK / enhet