DAYTON 10D999 eksosvifte 18 tommers farlig sted | AA2CUZ

DAYTON 10D999 Eksosvifte 18 tommers farlig plassering

På lager
Vare: AA2CUZ Modell: 10D999

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C558
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP3168
CFM @ 0.125-inn. SP2912
CFM @ 0.250-inn. SP2612
CFM @ 0.375-inn. SP2219
CFM @ 0.500-inn. SP1599
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning6 / 3.2-3
Høyde22 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU1
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde14-5 / 16 "
MotorhusEksplosjonssikker vifte avkjølt
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver3
Fase1
Propell Dia.18 "
PropellmaterialeAluminum
Skaft Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.19.1
typenDirekte kjøring, farlig beliggenhet
Venturi Dybde2-5 / 8 "
Spenning115 / 208-230
Watts248
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.845
Skipets høyde (cm)42.42
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)58.17
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeMotor HPFaseSkaft Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 10E001 Eksosvifte 18 tommer 3-faset farlig sted | AA2CVA 10E001Panelavtrekksvifte3168291214-5 / 16 "1/331 / 2 "19.115 855 NOK
DAYTON 10E012 Eksosvifte 18 tommers farlig sted | AA2CVL 10E012Ring eksosvifte2371208913-1 / 2 "1/415 / 8 "2115 672 NOK
DAYTON 10E013 Eksosvifte 18 tommer 3-faset farlig sted | AA2CVM 10E013Ring eksosvifte2371208913-1 / 2 "1/431 / 2 "2114 372 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D999 Eksosvifte 18 tommers farlig plassering
16 072 NOK / enhet