Fleksible pumpehjulspedaler

filtre

DAYTON -

Lukk sammenkoblede sokkelpumper

Dayton nærkoblede pidestallpumper brukes i marine og landbruksapplikasjoner for å overføre ikke-brennbare væsker til tomme akvarier, vannsenger eller dreneringsvannvarmere. Disse pumpene har aksler laget av rustfritt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De er utstyrt med karbongrafittlager for lav rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 1750 rpm. De er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 180 grader F, og er tilgjengelige i høyder på 3.75, 4.25 og 5.25 tommer.

StilModellSakGPM for vann @ 60 ft av HeadBody MaterialGPM for vann @ 10 ft av HeadHøydeHPLengdeMaks. HodePris (eks. mva)
A3ACB2Pump14.7Bronse og messing19.64.25 "15 11 / 16 "85 ft6 640NOK
B3ACB1Pump7.8Bronse og messing11.53.75 "3/45 29 / 32 "80 ft6 366NOK
C6KHN8Pumpehode1Bronse165.25 "-4.5 "70 ft.5 842NOK
FLINT & WALLING -

Pumps

StilModellMotor TypeForsterker ACGPM for vann @ 10 ft av HeadSpenningGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadMaks. HodePris (eks. mva)
A024481DC6 til 83.112 VDC1.180.233.5541.2 ft1 853NOK
B023817Universal AC / DC2.32.81151.420.723.1548 ft1 836NOK
RULE -

Pumps

StilModellBreddeampsHøydeInletLengdeMaks. HodetypenSpenningPris (eks. mva)
A401C-2.16"3/4 "MNPT vinklet-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC973NOK
B405STC-4.86"3/4 "MNPT rett-12 ft.Marin sirkulasjon12 VDC907NOK
C401FC-2.16"3/4" MNPT konisk-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC1 005NOK
B401STC-2.16"3/4 "MNPT rett-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC1 033NOK
A403C-4.26"3/4 "MNPT vinklet-13 ftMarin sirkulasjon12 VDC1 140NOK
C403FC-4.26"3/4" MNPT konisk-13 ftMarin sirkulasjon12 VDC983NOK
B403STC-4.26"3/4 "MNPT rett-13 ftMarin sirkulasjon12 VDC1 073NOK
C405FC-4.86"3/4" MNPT konisk-12 ft.Marin sirkulasjon12 VDC1 088NOK
A405C-4.86"3/4 "MNPT vinklet-12 ft.Marin sirkulasjon12 VDC1 424NOK
D20F2.875 "2.84.5 "-4.875 "14.4 ftNedsenkbar Marine121 113NOK
E104.25 "8.46"-4.25 "20.0 ftNedsenkbar Marine122 189NOK
E124.25 "4.06"-4.875 "16.0 ftNedsenkbar Marine243 428NOK
F24.25 "4.86"-4.25 "10.2 ftNedsenkbar Marine122 315NOK
G53S4.75 "8.47.75 "-2.875 "20.0 ftNedsenkbar Marine125 155NOK
H14 A4.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Nedsenkbar Marine124 101NOK
I56D4.88 "15.57.75 "-2.875 "26.5 ftNedsenkbar Marine124 988NOK
DAYTON -

Pumps

StilModellHøydeampsBody MaterialHPPumpehjulsmaterialeLengdeMaks. HodeMaks. Væske Temp.Pris (eks. mva)
APP62003G--------282NOK
B4HU73-9.4ACast Iron1/2Cast Iron-31 ft.104 ° F6 836NOK
C55JJ71--------4 492NOK
DHVGR60BG--------4 918NOK
EMH2LEC316--------16 664NOK
F3ACA93 15 / 16 "-Bronse og messing1/3-5.625 "70 ft.180 F5 856NOK
G3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-10 304NOK
H3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 ft-14 967NOK
I3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 ft-13 958NOK
J3P68224 "--1.5-44 "--47 989NOK
K4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-39 264NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumps

StilModellForsterker ACHøydeboligHPLengdeBreddePris (eks. mva)
A583598------3 525NOK
B5189710.65.5 "Korrosjonsbestandig polyester1/1254.75 "3"1 535NOK
B5185500.85.5 "Korrosjonsbestandig polyester1/405.5 "3"2 121NOK
C5010201.14.25 "Støpt aluminium1/1504.5 "4.5 "1 894NOK
D5020201.74.75 "Støpt aluminium1/405.5 "3.5 "2 155NOK
E5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"2 171NOK
WESTWARD -

Pumps

StilModellPris (eks. mva)
ATT4KTV702G852NOK
BTT4KTV902G665NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC -

Pumps

StilModellPris (eks. mva)
APPV-01116 783NOK
BPPV-211110 271NOK
CPPV-201110 407NOK
APPV-00116 783NOK
DAYTON -

Utilitypumper, 115VAC

Dayton verktøypumper er designet for å drenere vannsenger, tanker, vasker, boller og båtlenser. De er ideelle for overføring av ikke-brennbare væsker i mange industrielle, marine og landbruksapplikasjoner. Disse pumpene har et fleksibelt impeller og rustfritt stålhus for å håndtere etsende væsker. Buna N radielle leppetetninger sikrer en lekkasjetett drift. De er utstyrt med en 6-fots ledning for bærbarhet og kulelager for jevn drift. Velg fra et bredt utvalg av disse brukspumpene, tilgjengelig i forniklet messing og rustfritt stål. Raptor Supplies.

StilModellBody MaterialGPM for vann @ 20 ft av HeadPris (eks. mva)
A5UXL7Forniklet messing3.051 880NOK
A5UXL9Rustfritt stål4.51 934NOK
ARO -

Pumps

StilModellBody MaterialMaks. StrømmeForsegl materialetypenPris (eks. mva)
ADAB05-ASCC-2-GAluminum12 gpmHytrelTwin Membran Trommel22 175NOK
B612041-4-GKarbonstål9 GPMBuna NOljetrommel28 912NOK
ADAB05-PPUU-2-Fpolypropylen14.4 GPMpolyuretanTwin Membran Trommel18 489NOK
ADAB05-PPAA-2-Epolypropylen14.4 GPMSantoprenTwin Membran Trommel21 048NOK
CNM2202B-11-C31Rustfritt stål4 GPMpolyetylenVeggmontering / stubbe44 079NOK
ADAB05-SSTT-2-HRustfritt stål12 gpmPTFETwin Membran Trommel45 519NOK
PORT-A-COOL -

Pumps

StilModellPris (eks. mva)
APARPMPCYC00A813NOK
BPARPMP01620B4 800NOK
CPARPMP01640A3 946NOK
DPARPMP01710A3 944NOK
RULE -

Pumpesentrifugal 12vdc

ModellSakPris (eks. mva)
17AAD9BDZ4 862 NOK
GRAINGER -

Åpen dryppsikker pumpe med høyt hode, 230/460VAC, 3Ph, 1 1/4 Npt inntak

ModellSakPris (eks. mva)
55JJ73CH6TFX9 289 NOK
FLOTEC -

Brukspumpe, 115V, 1/4HK

ModellSakPris (eks. mva)
FP0S1600XCP6BZY2 024 NOK
ARO -

Oljepumpe, 55 gal., Stempelpumpe, 9 gpm Maks. Arbeidsflyt

ModellSakPris (eks. mva)
612041-3CJ2XZV26 267 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Flerbruks borepumpe

ModellSakPris (eks. mva)
14942003BQ7ZRF136NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Overføringspumpe, 1/10 hk

ModellSakPris (eks. mva)
14942004BQ7ZRL2 325 NOK
Se detaljer

Fleksible pumpehjulspedaler

Impeller-søylepumper er best egnet for drenering av akvarier, varmtvannsberedere, kjellere og lagertanker, samt for overføring av ikke-brennbare væsker i landbruk eller vannhåndteringsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Lille kjempe, Dayton, Jabsco og Flint & Walling pidestallpumper med skaft i rustfritt stål og neopren / nitril / Buna-N løpehjul som tåler langvarig kontinuerlig drift. Dayton pidestallpumper kommer med grafittkulelager som er i stand til å levere høy varmeledningsevne, friksjonsminimering og temperaturstabilitet og forniklet messing/bronse og messing/rustfritt stålkonstruksjon for slagstyrke. Utvalgte modeller er videre utstyrt med et integrert håndtak for forbedret manøvrerbarhet og er tilgjengelige i 1/10 - 4 HK kraftutgangsalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?